• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Alfombra absorbente, 0,8 × 30 m, Campo de aplicación: OIL

Número de artículo: 084391 OIL
Precio por 1 unidad (13,46 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Campo de aplicación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Saugfähiger Teppich
Color marrón
Material Polipropileno (PP)
Longitud 30 m
Anchura 0,8 m
Cantidad 1 ud.
Volumen de absorción máx. 103 l
Campo de aplicación OIL
Propiedad Antideslizante; Capacidad hidrófoba; Capacidad oleófila
Tipo de producto moqueta

Identificación y clasificación

Número de artículo 084391 OIL
EAN / GTIN 2050001710765
Número del fabricante WM312
Fabricante/responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Alfombras absorbentes con estructura de tres capas y una lámina densa, antideslizante. Ideal para cubrir corredores y superficies de producción y como protección en torno a máquinas. El líquido retenido se absorbe de forma segura en el material no tejido. Protección del suelo al 100 %.