Nedvszívó szőnyeg, 0,8×30 m UNI

Cikkszám: 084391 UNI
(14,49 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete
Maximális nedvszívó képesség 103 l
Felhasználási terület UNI
Tartalom db/karton 1
Termék fajtája Szőnyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084391 UNI
EAN / GTIN 2050001710772
Gyártó száma GM312

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Nedvszívó szőnyegek háromrétegű szerkezettel és szigetelő, csúszásmentes fóliával. Ideális folyosók és gyártóterületek borításához és gépek körüli védelemhez. A felvett folyadékot a vlies biztonságosan megköti. 100% padlóvédelem.