Tapete absorvente, 0,8×30 m, Área de aplicação: OIL

N.º do artigo: 084391 OIL
Copiar
Preço por 1 Peça (11,57 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aplicação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor castanho
volume de absorção máximo 103 l
Área de aplicação ÓLEO
Material fornecido unidades/caixa de cartão 1
Tipo de produto Tapete

Identificação e classificação

Número do artigo 084391 OIL
Copiar
EAN/GTIN 2050001710765
Copiar
Número do fabricante WM312
Copiar
Fabricante Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descrição

Versão:

Velo de ligação para óleos e químicos com uma capacidade de absorção excecional (até 20 vezes o seu próprio peso), com custos de eliminação muito baixos e desperdício muito reduzido. Os velos de ligação são feitos de 100% polipropileno e são adequados para quase todos os produtos químicos. Melhoria significativa da segurança e limpeza durante o funcionamento, sem que líquidos nem granulados cubram o piso. Sistema de cores para separar os panos de acordo com a área de aplicação.
Os artigos do tamanho OIL só absorvem óleo (p. ex., separação de óleo e água ou utilização no exterior). Os artigos do tamanho UNI absorvem todos os líquidos (p. ex., óleo, água, produtos químicos).
Tapetes absorventes com uma estrutura de três camadas e uma película densa e antiderrapante. Ideal para colocar em passagens e áreas de produção e como proteção em torno de máquinas. O líquido retido é absorvido de forma segura pelo velo. 100% de proteção do piso.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person