• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wykładziny chłonne, 0,8×30 m, obszar zastosowania: OIL

Nr art.: 084391 OIL
Cena za 1 sztuka (PLN 74,09 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

obszar zastosowania Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Saugfähiger Teppich
Kolor Brązowy
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 30 m
Szerokość 0,8 m
Liczba 1 szt.
Maks. chłonność 103 l
Obszar zastosowania OIL
Właściwości O właściwościach antypoślizgowych; O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych
Rodzaj produktu dywany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084391 OIL
EAN / GTIN 2050001710765
Numer producenta WM312
Producent/osoba odpowiedzialna Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
Chłonna wykładzina o 3-warstwowej strukturze, ze szczelną, antypoślizgową folią. Nadaje się zwłaszcza do wykładania korytarzy i powierzchni produkcyjnej oraz jako zabezpieczenie wokół maszyn. Wchłonięta ciecz jest zatrzymywana we włókninie. 100% ochrona posadzki.