LED-es akkus munkalámpa, Típus: 360

Cikkszám: 081543 360
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Fényáram 60 lm - 1 000 lm
Világítási idő 1,5 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Égő, cserélhető nem
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 260 mm
Súly 470 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081543 360
Másolás
EAN / GTIN 4062406056858
Másolás
Gyártó száma 081543 360
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

LED-es akkus munkalámpa billenthető lámpafejjel, forgógombbal a fokozatmentes fényerő szabályozáshoz. Az áttetsző fedél vakításmentes 360°-os megvilágításhoz. Talp integrált mágnessel és felakasztó kampóval.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkábel és hálózati adapter.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari és háztartási használatra.
  • IP 54 por és a fröccsenő folyadékok ellen védett.

Rendeltetésellenes használat
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • A lámpát ne nyissa fel, ne végezzen önhatalmú átalakítást vagy módosítást.
  • Az akku és a LED fixen beépítve, nem cserélhető.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz