Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 360

Nr art.: 081543 360
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
509 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP54
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. ϕ 60 lm
Strumień światła maks. ϕ 1 000 lm
Min. czas świecenia 1,5 h
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 260 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
masa całkowita 470 g
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858
Numer producenta 081543 360
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wychylną głowicą, pokrętłem do bezstopniowego przyciemniania. Półprzezroczysta osłona zapewnia nieoślepiające rozświetlenie w zakresie 360°. Stopa ze zintegrowanym magnesem i hakiem do zawieszania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie otwierać latarki, nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Akumulator i dioda LED są wbudowane na stałe, niewymienne.