Sladdlös arbetsbelysning med LED 360

Article no.: 081543 360
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
682 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 60 lm - 1 000 lm
brinntid 1,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Ljuskällan utbytbar no
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 3,7 V
totallängd 260 mm
vikt 470 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858

Beskrivelse

Utförande:

Laddbar LED-arbetslampa med svängbart lamphuvud, vridreglage för steglös dimmer. Genomskinlig kåpa ger bländningsfri 360° belysning. Stativ med inbyggd magnet och upphängningskrok.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.