{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 60 lm - 1.000 lm | |
Čas obratovanja | 1,5 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED-modul | |
Zamenljiva sijalka | Ne | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 260 mm | |
Masa | 470 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka |
081543 360
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4062406056858
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
081543 360
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |