{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ne | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Nabíjecí | ano | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok min. ϕ | 60 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 1 000 lm | |
| Doba svícení min. | 1,5 h | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 260 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 470 g | |
| Typ upevnění | Hák; Magnet | |
| Bez oslnění | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081543 360 | |
| EAN / GTIN | 4062406056858 | |
| Číslo výrobce | 081543 360 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |