Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: 360

Č. pol.: 081543 360
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
977 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 60 lm - 1 000 lm
Trvanie osvetlenia 1,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Osvetľovacie teleso vymeniteľné nie
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 260 mm
Hmotnosť 470 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081543 360
EAN/GTIN 4062406056858
Číslo výrobcu 081543 360
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s otočnou hlavicou svietidla, otočným tlačidlom na plynulé stmavenie. Priesvitný kryt zaisťuje 360° osvetlenie bez oslnenia. Podstavec s integrovaným magnetom a závesnými háčikmi.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla a napájacieho zdroja s konektorom.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Svítilnu neotevírejte, neprovádějte svévolné přestavby a modifikace.
  • Akumulátor a LED jsou pevně instalovány, nelze je vyměnit.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka