Regulador con filtro «variobloc» con recipiente de policarbonato, cesta protectora, BG 2, G 1/2

Número de artículo: 124787
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie variobloc
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 70 mm
Anchura total 98 mm
Altura total 273 mm
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de filtro

Identificación y clasificación

Número de artículo 124787
EAN / GTIN 4047322397063
Número del fabricante 124787
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «variobloc» con recipiente de policarbonato, cesta protectora y manómetro, BG 2, G 1/2, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 70,0 mm
  • An: 273,0 mm
  • C: 98,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • membrana: NBR
  • Caudal: 5500 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "variobloc" Ver todos