Filterregulator »multifix-mini«, metalbeholder, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Art.-nr.: 100356
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie multifix-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 162 mm
Totalbredde 40 mm
Samlet højde 99 mm
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype gevindtilslutning
Materiale, hus aluminium
Produkttype filterregulator
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100356
EAN/GTIN 4047322123952
Producentnummer 100356
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »multifix-mini« med metalbeholder og manometer, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar, aftapningsventil HA. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 1450 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "multifix-mini" Se alle