Beskrivelse:
Filterregulator »multifix-mini« med polycarbonatbeholder og manometer, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 1 - 3 bar, aftapningsventil: HA. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.
Egenskab:
- A: 40,0 mm
- B: 165,5 mm
- C: 63,0 mm
- D: 102,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Hus: trykstøbt zink
- Gevind: G 1/8
- Beholdere: Polycarbonatbeholder
- Gennemstrømning: 1450 l/min
- fjerhætte: POM-messing
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: halvautomatisk
- Reguleringsområde maks.: 3 bar
- Reguleringsområde min.: 0,1 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 4 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C