Trykregulator »multifix-mini« inklusive manometer, BG 0, G 1/8, 0, 2 - 6 bar

Art.-nr.: 100338
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie multifix-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 85 mm
Totalbredde 40 mm
Samlet højde 63 mm
Gennemstrømningsværdi 1.450 l/min
Arbejdstryk fra 0,2 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100338
EAN/GTIN 4047322163781
Producentnummer 100338
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »multifix-mini«, inklusive manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 2 - 6 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/8
  • Gennemstrømning: 1450 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C