Filter regulator »multifix-mini«, Metal container, G 1/4, 0.5-10

Nr art.: 100356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multifix-mini
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 162 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Wys. całkowita 99 mm
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Złącze gwintowane
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator filtra
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100356
EAN / GTIN 4047322123952
Numer producenta 100356
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »multifix-mini«, Metal container, press. gauge, 5 µm, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5-10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 162.0 mm
  • C: 63.0 mm
  • D: 99.0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: multifix-mini
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Container: metal container
  • Rate of flow: 1450 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C