Filtrační regulátor „multifix-mini“, kovová nádoba, G 1/4, 0, 5 – 10 bar

Artiklové číslo: 100356
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multifix-mini
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 162 mm
Celková šířka 40 mm
Celková výška 99 mm
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Připojovací závit
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor filtru
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100356
EAN / GTIN 4047322123952
Číslo výrobce 100356
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „multifix-mini“ s kovovou nádobou a manometrem, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 – 10 bar, vypouštěcí ventil HA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 162,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 1450 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C