Filter »multifix-mini«, med polycarbonatbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/4

Art.-nr.: 100364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie multifix-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100364
EAN/GTIN 4047322351034
Producentnummer 100364
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »multifix-mini« med polycarbonatbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, kondensatdræn: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 1000 l/min
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "multifix-mini" Se alle