Regolatore con filtro «multifix-mini», contenitore metallico, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Codice art.: 100356
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
Serie multifix-mini
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza complessiva 162 mm
Larghezza complessiva 40 mm
Altezza complessiva 99 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Raccordo filettato
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100356
EAN / GTIN 4047322123952
Codice del produttore 100356
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «multifix-mini» con contenitore metallico e manometro, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar, valvola di scarico HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 1450 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C