Trykregulator med kontinuerlig trykforsyning »multifix-mini«, G 1/4, 0, 1-3 bar

Art.-nr.: 100348
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie multifix-mini
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 85 mm
Samlet højde 63 mm
Gennemstrømningsværdi 1.700 l/min
Arbejdstryk fra 0,1 bar
Arbejdstryk op til 3 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype gevindtilslutning
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100348
EAN/GTIN 4047322164795
Producentnummer 100348
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator, kontinuerlig trykforsyning »multifix-mini«, inklusive manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 1 - 3 bar. Rækkeforbindbar membrandruckregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Ved at blokere mindst to eller flere reguleringsventiler kan flere arbejdsluftkredse forsynes med forskellige udgangstryk via en tilluftstilførsel.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 1700 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 3 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,1 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 4 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C