Filter »multifix-mini«, med metalbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/4

Art.-nr.: 100366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie multifix-mini
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100366
EAN/GTIN 4047322130622
Producentnummer 100366
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »multifix-mini« med metalbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, kondensatdræn: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 1000 l/min
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 20 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C