Forfilter »multifix-mini«, med polycarbonatbeholder, 0, 3 µm, BG 0, G 1/8

Art.-nr.: 100368
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multifix-mini
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100368
EAN/GTIN 4047322351041
Producentnummer 100368
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forfilter »multifix-mini« med polycarbonatbeholder, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, kondensatdræn HA. Til filtrering af faste urenheder større end 0,3 µm.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 130 l/min
  • Effektivitet: 99,999 %
  • tætningsmateriale: NBR
  • Filterelement: Papir-POM
  • filterfinhed: 0,3 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 6 bar og trykfald Δp = 0,02 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C