Trykregulator med kontinuerlig trykforsyning »multifix-mini«, G 1/4, 0, 2-6 bar

Art.-nr.: 100349
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdstryk maksimalt 6 bar
Serie multifix-mini
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 40 mm
Totalbredde 85 mm
Samlet højde 63 mm
Gennemstrømningsværdi 1.700 l/min
Arbejdstryk fra 0,2 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100349
EAN/GTIN 4047322164818
Producentnummer 100349
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator, kontinuerlig trykforsyning »multifix-mini«, inklusive manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 2 - 6 bar. Rækkeforbindbar membrandruckregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind. Ved at blokere mindst to eller flere reguleringsventiler kan flere arbejdsluftkredse forsynes med forskellige udgangstryk via en tilluftstilførsel.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 1700 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C