Filter »multifix-mini«, med metalbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/8

Art.-nr.: 100365
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 20 bar
Serie multifix-mini
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100365
EAN/GTIN 4047322130608
Producentnummer 100365
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »multifix-mini« med metalbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 20 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, kondensatdræn: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/8
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 1000 l/min
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 20 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C