Filter regulator »multifix-mini«, kovinska posoda, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Št. art.: 100356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija multifix-mini
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Skupna dolžina 162 mm
Celotna širina 40 mm
Celotna višina 99 mm
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka navojni priključek
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator filtra
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100356
EAN/GTIN 4047322123952
Številka proizvajalca 100356
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »multifix-mini« s kovinskim rezervoarjem in manometrom, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar, izpustni ventil HA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: multifix-mini
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 1450 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C