Trykregulator »multifix-mini« inklusive manometer, BG 0, G 1/8, 0, 5 - 16 bar

Art.-nr.: 100340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 100340
EAN/GTIN 4047322163736
Producentnummer 100340
L-nummer L00970 119602
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »multifix-mini«, inklusive manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/8
  • Gennemstrømning: 1450 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 25 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C