Regulator cu filtru „multifix-mini”, recipient metalic, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Cod articol.: 100356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie multifix-mini
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală 162 mm
Lăţimea totală 40 mm
Înălţimea totală 99 mm
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Racord filetat
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator pentru filtre
Materialul carcasei aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 100356
EAN / GTIN 4047322123952
Număr producător 100356
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „multifix-mini” cu rezervor metalic și manometru, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar, supapă de evacuare HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 99,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 1450 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C