{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | multifix-mini | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Longueur totale | 162 mm | |
| Largeur totale | 40 mm | |
| Hauteur totale | 99 mm | |
| Pression de service de | 0,5 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 10 bar | |
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 60 °C | |
| Type de raccordement | filetage | |
| Matériau boîtier | aluminium | |
| Type de produit | régulateur de filtre | |
| matériau boîtier | aluminium |
| Référence article | 100356 | |
| EAN / GTIN | 4047322123952 | |
| Réf. fabricant | 100356 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |