Rukavice Anti Impact Cut Resistant šedá/černá M

Artiklové číslo: A722G8RM
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A722G8RM
Kopírovat
EAN / GTIN 5036108236152
Kopírovat
Číslo výrobce A722G8RM
Kopírovat
L-číslo L01840 1082
Kopírovat
Výrobce Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Kombinace komfortu, přilnavosti a odolnosti proti prořezu v pohodlné hladké vložce. Flexibilní PVC vrstva a zesílená vrchní část pro maximální odolnost. Vhodné pro náročné praovní aplikace.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiál:

Materiál: TPR; HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Nylon; ElastickéSkelná vlákna;

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku