Guanto resistente al taglio antiurto Grey/Black M R

Codice art.: A722G8RM
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile in 1-2 settimane
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
Misure guanti da lavoro 8

Identificazione e classificazione

Codice articolo A722G8RM
copia
EAN / GTIN 5036108236152
copia
Codice del produttore A722G8RM
copia
Numero-L L01840 1082
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: TPR; HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello