Anti Impact vágásbiztos kesztyű Grey/Black M R

Cikkszám: A722G8RM
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A722G8RM
Másolás
EAN / GTIN 5036108236152
Másolás
Gyártó száma A722G8RM
Másolás
L-szám L01840 1082
Másolás
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A kényelem, a tapadás, az ütés- és vágásállóság kombinációja egy kényelmes, varrat nélküli bélésen. Nagy teljesítményű védőkesztyű megoldás PVC ütésálló protektorokkal és hüvelykujj erősítéssel a maximális tartósságért. Alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
  • C szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla bevonat a tartósság érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Alapanyag:

Anyag: TPR; HPPE; Üvegszál; Poliészter; Nylon; GumírozottÜvegszál;