• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací pouzdro pro zalisování, ⌀d1: 20mm

Artiklové číslo: 370106 20
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
⌀d1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka l2 8,42 mm
Délka l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Druh produktu Zdířka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370106 20
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197949431
Kopírovat
Číslo výrobce 370106 20
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Lehce vtlačte do stolu stroje nebo zdola do základové desky.

Materiál:

Cementační ocel, černěná.