• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vpenjalna tulka za vtiskanje, ⌀ d1: 20mm

Št. art.: 370106 20
Kopiraj
Popust
16,95 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 25. maj 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina l2 8,42 mm
Dolžina l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Vrsta izdelka Vtičnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370106 20
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197949431
Kopiraj
Številka proizvajalca 370106 20
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Vtiskanje od spodaj z rahlim pritiskom v strojno mizo ali osnovno ploščo.

Material:

Cementirano jeklo, brunirano.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico