Upínacie puzdro na zalisovávanie 20

Č. pol.: 370106 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka l2 8,42 mm
Dĺžka l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370106 20
EAN/GTIN 4045197949431

Popis

Použitie:

Ľahkým tlakom zatlačte do stola stroja alebo do základovej dosky zdola.

Materiál:

Cementačná oceľ, brunovaná.