Radiální vrtací a frézovací hlava, píšťalový zářez/svařenec Ø20 Následný článek: (MNR) 232090, 60.2520WNKRL5480LIKI3TF

Artiklové číslo: 162730
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 162730
Kopírovat
EAN / GTIN 4069739215846
Kopírovat
Číslo výrobce 60.2520WNKRL5480LIKI3TF
Kopírovat
Výrobce EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI25, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.2520WNKRL5480LIKI3TF
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krouticí moment (TQX): 20 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 3:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 20 mm
  • Délka konzoly (LPR): 107 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Svařenec Ø 20,0, píšťalový zářez Ø 20,0
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480