Tête radiale de perçage et de fraisage, Whistle Notch/Weldon Ø20 Article de remplacement: (MNR) 232090

Réf.: 162730
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 162730
EAN / GTIN 4069739215846
Réf. fabricant 60.2520WNKRL5480LIKI3TF
Article hors catalogue L31490 118243
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI25, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.2520WNKRL5480LIKI3TF
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 64
  • Max. Couple (TQX): 20 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 3:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 20 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 107 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Weldon Ø 20.0, Whistle Notch Ø 20.0
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480