Radialna vrtalna in rezkalna glava, Whistle Notch/Weldon Ø20 Naslednik: (MNR) 232090, 60.2520WNKRL5480LIKI3TF

Št. art.: 162730
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 162730
Kopiraj
EAN/GTIN 4069739215846
Kopiraj
Številka proizvajalca 60.2520WNKRL5480LIKI3TF
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.2520WNKRL5480LIKI3TF
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Maks. Navor (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 3:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 107 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Zvarni Ø 20,0, piščalka z zarezo Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480