{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Maximální ⌀ kulatý | 100 mm | |
Maximální délka plošný | 2 500 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 2 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 2 mm | |
Rozměr A | 93 mm | |
Rozměr B | 155 mm | |
Rozměr C | 60 mm | |
Rozměr D | 70 mm | |
Rozměr E | 50 mm | |
Rozměr F | 162 mm | |
Rozměr G | 26 mm | |
Maximální nosnost plošná | 150 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 65 kg | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo |
085990 150
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
2050001780119
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
SAV 531.01-P-150
Kopírovat |
|
Výrobce | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |