• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 300kg

Artiklové číslo: 085990 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost materiálu, plochý 4 mm
Pevnost materiálu, kulatá 4 mm
Délka max., plochý 2 500 mm
Poloměr kulatiny max., kulatá 200 mm
Nosnost max., plochý 300 kg
Nosnost max., kulatá 150 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Tvar materiálu plochý; kulatá
Zkušební protokol výrobce ano
Rozsah použití Ocelárna; Sklady; Slévárna; Výroba; Výroba nástrojů
Vlastnosti Vypínač; Včetně bezpečnostního zamykání; Žádné rozptýlené pole
Norma EN 13155
Hmotnost 10 kg
Celková šířka (včetně páky) F 231 mm
Výška celková 40 mm
Výška očka E 99 mm
Vnitřní šířka očka G 81 mm
Základní těleso, výška D 100 mm
Šířka základního tělesa C 214 mm
Délka základního těla A 152 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Číslo výrobce SAV 531.01-P-300
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz zkušební certifikát).
Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.