• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 300kg

Artiklové číslo: 085990 300
Sleva
16 488,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Maximální ⌀ kulatý 200 mm
Maximální délka plošný 2 500 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 4 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 4 mm
Rozměr A 152 mm
Rozměr B 214 mm
Rozměr C 100 mm
Rozměr D 99 mm
Rozměr E 81 mm
Rozměr F 231 mm
Rozměr G 40 mm
Maximální nosnost plošná 300 kg
Maximální nosnost kulatá 150 kg
Hmotnost 10 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Číslo výrobce SAV 531.01-P-300
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz zkušební certifikát).
Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.