Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Magnet pro zvedání břemen, maximální nosnost (rovná): 2000kg

Artiklové číslo: 085990 2000
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Maximální ⌀ kulatý 350 mm
Maximální délka plošný 3 500 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 15 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 15 mm
Rozměr A 480 mm
Rozměr B 477 mm
Rozměr C 165 mm
Rozměr D 161 mm
Rozměr E 112 mm
Rozměr F 499 mm
Rozměr G 80 mm
Maximální nosnost plošná 2 000 kg
Maximální nosnost kulatá 1 000 kg
Hmotnost 90 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085990 2000
EAN / GTIN 4045197372970
Číslo výrobce 531.01-2000-P
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz zkušební certifikát).
Plně zapouzdřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním blokováním. Solidní konstrukce, lehký chod zapínání a vypínání. Přidržovací plocha magnetu se 2 podélnými póly.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085990; 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.