Samosvorné vŕtacie skľučovadlo, Typ: 6

Č. pol.: 341421 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0 mm - 8 mm
Vonkajší ⌀ 37 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 78 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 10
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 10,094 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 341421 6
EAN/GTIN 8436004857005
Výrobca/zodpovedná osoba Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Popis

Prevedenie:

Priemyselné vyhotovenie
S unášacím kužeľom DIN 238

Použitie:

Pre stojanové vŕtačky.
Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342887 alebo priamo na vreteno stroja.