Savaime užsispaudžiantis gręžimo griebtuvas, Tipas: 6

Prekės Nr.: 341421 6
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0 mm - 8 mm
Išorinis ⌀ 37 mm
Užveržto patrono ilgis 78 mm
Gręžimo patrono kūgis B 10
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ 10,094 mm
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Gamintojas / atsakingas asmuo Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spain

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis modelis
Su kūgiu DIN 238

Paskirtis:

Vertikalioms gręžimo staklėms.
Tvirtinimui ant įstatomų kotų Nr. 342300342887 arba tiesiai ant staklių suklio.