Samozatezne vrtalne glave, Tip: 6

Št. art.: 341421 6
Nov izdelek
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
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0 mm - 8 mm
Zunanji ⌀ 37 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 78 mm
Konus vrtalne glave B 10
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 10,094 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341421 6
EAN/GTIN 8436004857005
Proizvajalec/odgovorna oseba Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
S konusom vpenjalne glave DIN 238

Uporaba:

Za stebrne vrtalne stroje.
Za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342887 ali neposredno na vreteno stroja.