Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 6

Réf.: 341421 6
Nouveau produit
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0 mm - 8 mm
⌀ ext. 37 mm
Longueur mandrin fermé 78 mm
Cône intérieur B 10
⌀ cône intérieur max. 10,094 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Fabricant/personne responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Description

Exécution:

Modèle industriel
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.