{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
| Vonkajší ⌀ | 47 mm | |
| Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 103 mm | |
| Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
| najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
| Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
| Číslo položky | 341421 13/16 | |
| EAN/GTIN | 8436004856626 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |