Självspännande borrchuck, Typ: 6

Article no.: 341421 6
New product
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
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 0 mm - 8 mm
Utvändig ⌀ 37 mm
Borrhuvudlängd stängd 78 mm
Borrdorn B 10
Maximal diameter borrchucksdorn 10,094 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification & Classification

Artikkelkode 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Manufacturer/responsible person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Beskrivelse

Utförande:

Industriutförande
Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För pelarborrmaskiner.
För montering på borrdorn nr 342300 −34 2887 eller direkt på maskinspindeln.