{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínání sklíčidel | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | B 10 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Selbstspannendes Bohrfutter | |
| Upínací průměr min. D1 | 0 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 8 mm | |
| Průměr kuželu D | 10,094 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 37 mm | |
| Délka vrtací hlavy uzavřená L1 | 78 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Norma | DIN 238 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 341421 6 | |
| EAN / GTIN | 8436004857005 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |