• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Nástrčná stopka s válcovou stopkou, Stopka ⌀ / Kužeľ skľučovadla: 6/6

Č. pol.: 342300 6/6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ / Kužeľ skľučovadla Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 6
⌀ kužeľa D 6,35 mm
Dĺžka valcovitej stopky 35 mm
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342300 6/6
EAN/GTIN 4045197294371
Číslo výrobcu 342300 6/6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.
Precízne prevedenie s valcovou stopkou.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vŕtačky, sústruhy, automaty atď. Valcová stopka môže byť upnutá v upínacích klieštinách alebo vo frézovacom skľučovadle.

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.