{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitysalue | 0 mm - 8 mm | |
| Ulko-⌀ | 37 mm | |
| Pituus suljettu | 78 mm | |
| Poraistukkakartio | B 10 | |
| suurin poraistukkakartion ⌀ | 10,094 mm | |
| Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
| Tuotekoodi | 341421 6 | |
| EAN / GTIN | 8436004857005 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |