Samostezna bušeća glava, Tip: 6

Artikl br.: 341421 6
Novi proizvod
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
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0 mm - 8 mm
Vanjski ⌀ 37 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 78 mm
Konus stezne glave B 10
najveći konus stezne glave ⌀ 10,094 mm
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zaštitom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 341421 6
EAN / GTIN 8436004857005
Proizvođač/odgovorna osoba Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za stolne bušilice.
Za postavljanje na drške br. 342300342887 ili izravno na strojno vreteno.